Eriks
FESTO

FESTO Combinaison d'appareils de conditionnement FRC-1/4-DB-7-MINI-KA 8002800

  • ERIKS:14906725
Image 1
Ajouter à la liste

120.25 CHF/ Unitéhors TVA

129.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
FRC
Taille
Mini
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Pression maximum de service
10
Plage de réglage
0.5 - 7 bar
Volume transporté
700 l/min
Poids
285 g
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre