Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE-EX2 574341

  • ERIKS:14906653
Image 1
Ajouter à la liste

38.30 CHF/ Unitéhors TVA

41.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SMT-8M-A
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Tension nominale à DC
de 7 jusqu'à 30 V
Tension d'alimentation DC
24 V
Exécution de la sortie de distribution
Sans contact 2 fils
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
5 m
Couleur du manteau du câble
Gris
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
80
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68/IP69K
Poids
57.1 g