Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMEO-8E-M12-LED-24 171164

  • ERIKS:14952655
Image 1
Ajouter à la liste

48.85 CHF/ Unitéhors TVA

52.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SMEO-8E
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Matériau de la manteau
PUR
Courant de sortie max.
500
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP67
Poids
9 g