Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE 543872

  • ERIKS:11650044
  • Fabricant:4052568091804
Image 1
Ajouter à la liste

37.68 CHF/ Unitéhors TVA

40.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SME-8M
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 5 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
80
Température ambiante
de -40 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68
Poids
26.3 g
Alternatives

54.30 CHF/ Unitéhors TVA

58.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026