48.11 CHF/ Unitéhors TVA
52.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | SME-8M |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure en T |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Tension nominale à DC | de 5 jusqu'à 30 V |
Exécution de la sortie de distribution | bipolaire à contact |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 7.5 m |
Matériau de la manteau | TPE-U(PU) |
Courant de sortie max. | 500 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP68 |
Poids | 86.8 g |