Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SIEN-M5B-PS-S-L 150371

  • ERIKS:23210200
  • Fabricant:4052568068813
Image 1
Ajouter à la liste

60.77 CHF/ Unitéhors TVA

65.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SIEN
Taille
M5x0.5
Montage
Coulé
Norme
EN 60947-5-2
Tension
10 - 30 V DC
Courant de coupure max.
200
LED couleur
Jaune
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Intervalle
0.8 mm
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Poids
4.3 g