Eriks
FESTO

FESTO Capteur d'objet SBSI-Q-R3B-F6-W 2942261

  • ERIKS:14906702
Image 1
Ajouter à la liste

2'052.15 CHF/ Unitéhors TVA

2'218.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SBSI
Type de sonde
Monochrome
Résolution du capteur
736 x 480 px (WideVGA)
Images par seconde
50
Type d'illuminant
Blanc
Largeur
45 mm
Longueur
45 mm
Hauteur
76.7 mm
Matière du chapeau
ABS
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
160 g