Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4 552824

  • ERIKS:14906591
Image 1
Ajouter à la liste

45.45 CHF/ Unitéhors TVA

49.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Taille
M4
Plage de mesure de la longueur
120 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable