Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4 552822

  • ERIKS:14906590
Image 1
Ajouter à la liste

32.10 CHF/ Unitéhors TVA

34.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Taille
M3
Plage de mesure de la longueur
30 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable