Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-TB-H-M4-2-R40 552816

  • ERIKS:14906586
Image 1
Ajouter à la liste

35.50 CHF/ Unitéhors TVA

38.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Taille
M4
Plage de mesure de la longueur
650 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable