Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-DS-Q-2-R25 552811

  • ERIKS:14906585
Image 1
Ajouter à la liste

160.30 CHF/ Unitéhors TVA

173.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Plage de mesure de la longueur
10 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
ABS