Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-DS-M6-2-R25-S4 552837

  • ERIKS:14906593
Image 1
Ajouter à la liste

33.70 CHF/ Unitéhors TVA

36.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Taille
M6
Méthode de mesure
Barrière à réflexion
Plage de mesure de la longueur
140 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable