Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-DS-M6-1-R25-S4 552839

  • ERIKS:14906594
Image 1
Ajouter à la liste

27.00 CHF/ Unitéhors TVA

29.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Taille
M6
Méthode de mesure
Barrière à réflexion
Plage de mesure de la longueur
140 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable