

17.89 CHF/ Unitéhors TVA
19.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.05.2029Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | NEBU |
Mode de raccord 1 | Prise |
Raccord 1 | M 8x1 |
Nombre de pôles raccord 1 | 3 |
Mode de raccord 2 | Câble |
Raccord 2 | Extrémité ouverte |
Nombre de pôles raccord 2 | 3 |
Longueur de câble | 5 m |
Diamètre de câble | 4.5 mm |
Tension nominale à AC | de 0 jusqu'à 60 V |
Tension nominale à DC | de 0 jusqu'à 60 V |
Classe de protection (IP) | IP69K |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |