Eriks
FESTO

FESTO Câble de connexion KM12-8GD8GS-2-PU 525617

  • ERIKS:11644820
  • Fabricant:4052568082895
Image 1
Ajouter à la liste

81.72 CHF/ Unitéhors TVA

88.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
KM12
Mode de raccord 1
Prise
Raccord 1
M12x1
Nombre de pôles raccord 1
8
Mode de raccord 2
Fiche (plug)
Raccord 2
M 12x1
Nombre de pôles raccord 2
8
Longueur de câble
2 m
Diamètre de câble
6.2 mm
Tension nominale à AC
de 0 jusqu'à 30 V
Tension nominale à DC
de 0 jusqu'à 30 V
Classe de protection (IP)
IP68
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C