Eriks
FESTO

FESTO Bouchon QSC-8H 153269

  • ERIKS:11345179
  • Fabricant:4052568024222
Image 1
Obturateur mÔle
Ajouter à la liste

1.07 CHF/ Unitéhors TVA

1.16 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

40 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
QSC-H
Constructeur ID
QSC-8H
Forme
Bouchon
Matériau
PBT
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
1 g