Eriks
FESTO

FESTO Banjo TK-M5-PK-3 4491

  • ERIKS:14979921
Image 1
Ajouter à la liste

9.90 CHF/ Unitéhors TVA

10.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
TK
Matériau
Zinc coulé sous pression
Raccord filetée 1
Filetage intérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 5
Diamètre intérieur du tuyau
3 mm