Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSW-8-14-Y1F 548073

  • ERIKS:11650541
  • Fabricant:4052568189617
Image 1
Ajouter à la liste

102.35 CHF/ Unitéhors TVA

110.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DYSW
Taille
8
Course
14 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
21 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
4 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
42 g