118.03 CHF/ Unitéhors TVA
127.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | DYSW |
Taille | 10 |
Course | 17 mm |
Amortissement | Amortissement autoadaptif |
Capacité maxi. d'énergie par cycle | 30 J |
Capacité maxi. d'énergie par heure | 8 J |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Avec écrou | Oui |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint du tige | NBR |
Poids | 67 g |