Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSC-16-18-Y1F 553593

  • ERIKS:12264496
  • Fabricant:4052568197698
Image 1
Ajouter à la liste

162.81 CHF/ Unitéhors TVA

176.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DYSC
Taille
16
Course
18 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
50 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
25 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
210 g