Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-M8-Y1F 548373

  • ERIKS:11650596
  • Fabricant:4052568093273
Image 1
Ajouter à la liste

33.05 CHF/ Unitéhors TVA

35.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-Y1F
Taille
M8
Course
3.4 mm
Amortissement
Amortissement élastique avec butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
0.04 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
11.9 g