26.81 CHF/ Unitéhors TVA
28.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | DYEF-Y1F |
Taille | M5 |
Course | 2.8 mm |
Amortissement | Amortissement élastique avec butée fixe métallique |
Capacité maxi. d'énergie par cycle | 0.02 J |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Avec écrou | Oui |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié |
Matériau du joint du tige | NBR |
Poids | 2.9 g |