Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-M22-Y1F 1113706

  • ERIKS:12266847
  • Fabricant:4052568226978
Image 1
Ajouter à la liste

148.41 CHF/ Unitéhors TVA

160.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-Y1F
Taille
M 22
Course
7 mm
Amortissement
Amortissement élastique avec butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
1.2 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
200 g