Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-M14-Y1F 548376

  • ERIKS:11650599
  • Fabricant:4052568093303
Image 1
Ajouter à la liste

42.49 CHF/ Unitéhors TVA

45.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-Y1F
Taille
M 14
Course
5 mm
Amortissement
Amortissement élastique avec butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
0.2 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
77.3 g