Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-M12-Y1F 548375

  • ERIKS:11650598
  • Fabricant:4052568093297
Image 1
Ajouter à la liste

39.29 CHF/ Unitéhors TVA

42.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-Y1F
Taille
M 12
Course
4.2 mm
Amortissement
Amortissement élastique avec butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
0.12 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
39.6 g