






238.02 CHF/ Unitéhors TVA
257.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur | 208 mm |
Entraxes des trous de fixation | 165 mm |
Roulement | UC216 |
Boîtier | F216 |
Charge dynamique | 76000 N |
Charge statique | 54000 N |
375.12 CHF/ Unitéhors TVA
405.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026