Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF215-J7

  • ERIKS:13259335
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

200.58 CHF/ Unitéhors TVA

216.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
200 mm
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44500 N
Alternatives

332.64 CHF/ Unitéhors TVA

359.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026