Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3303-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624923
  • Fabricant:4012802645132
Image 1
Ajouter à la liste

63.45 CHF/ Unitéhors TVA

68.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
13.1 kN
Poids
0.178 kg
Avec joint d'étenchéité
Non