Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3209-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:11832227
  • Fabricant:4012802477993
Image 1
Ajouter à la liste

89.35 CHF/ Unitéhors TVA

96.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
39 kN
Poids
0.622 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

102.57 CHF/ Unitéhors TVA

110.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026