32.03 CHF/ Unitéhors TVA
34.62 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 11 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 5.1 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |