Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3208-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243519
  • Fabricant:4012802672145
Image 1
Ajouter à la liste

89.06 CHF/ Unitéhors TVA

96.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
38 kN
Poids
0.59 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

89.21 CHF/ Unitéhors TVA

96.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026