Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3801-B-2Z-TVH-HLC

  • ERIKS:13578606
Image 1
Ajouter à la liste

35.13 CHF/ Unitéhors TVA

37.98 CHFTVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
2.15 kN
Charge statique
1.52 kN
Vitesse de référence
18100 rpm
Vitesse limite
28000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui