707.99 CHF/ Unitéhors TVA
765.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 68.3 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 199 kN |
Charge statique | 180 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |