Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624934
  • Fabricant:4012802404951
Image 1
Ajouter à la liste

191.99 CHF/ Unitéhors TVA

207.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
54 kN
Poids
1.314 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui