Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624926
  • Fabricant:4012802474763
Image 1
Ajouter à la liste

87.56 CHF/ Unitéhors TVA

94.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
21 kN
Poids
0.347 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

94.67 CHF/ Unitéhors TVA

102.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026