Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3303-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624615
  • Fabricant:4012802482836
Image 1
Ajouter à la liste

66.41 CHF/ Unitéhors TVA

71.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
13.1 kN
Poids
0.176 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui