Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3213-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624601
  • Fabricant:4012802398809
Image 1
Ajouter à la liste

243.49 CHF/ Unitéhors TVA

263.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
77 kN
Poids
1.602 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui