Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3211-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668688
  • Fabricant:4012802405262
Image 1
Ajouter à la liste

157.64 CHF/ Unitéhors TVA

170.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse limite
5.3 rpm
Poids
0.933 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui