119.24 CHF/ Unitéhors TVA
128.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 50 kN |
Charge statique | 39 kN |
Poids | 0.621 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |