Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3309-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243583
  • Fabricant:4054366900814
Image 1
Ajouter à la liste

186.84 CHF/ Unitéhors TVA

201.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
54 kN
Poids
1.36 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

207.38 CHF/ Unitéhors TVA

224.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026