63.22 CHF/ Unitéhors TVA
68.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 15.2 kN |
Poids | 0.18 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
65.81 CHF/ Unitéhors TVA
71.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026