Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3204-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243494
  • Fabricant:4047643335614
Image 1
Ajouter à la liste

62.45 CHF/ Unitéhors TVA

67.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
20.6 kN
Charge statique
12.9 kN
Poids
0.157 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

54.56 CHF/ Unitéhors TVA

58.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026