Eriks
FAG

FAG Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage cylindrique Ouvert 2304-C3

  • ERIKS:12625736
  • Fabricant:4012801161121
Image 1
Ajouter à la liste

46.85 CHF/ Unitéhors TVA

50.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
23
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
17.6 kN
Charge statique
4.3 kN
Vitesse de référence
13800 rpm
Vitesse limite
15000 rpm