Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM71909-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187735
Image 1
Ajouter à la liste

659.46 CHF/ Unitéhors TVA

712.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel