Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6409-M-C3

  • ERIKS:12624462
  • Fabricant:4012801281782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
64
Type
6409
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
47.5 kN
Vitesse de référence
6800 rpm
Vitesse limite
11000 rpm