Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6311-M-P6-C3

  • ERIKS:12624408
  • Fabricant:4012801279949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.Dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 6.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6311
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
P6
Lubrification
Standard