Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6304 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 16.9 kN |
Charge statique | 7.9 kN |
Vitesse de référence | 14400 rpm |
Vitesse limite | 19800 rpm |
6.95 CHF/ Unitéhors TVA
7.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026