Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6300-B-C3-SNZ1

  • ERIKS:12624358
  • Fabricant:4012802346084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6300
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard