Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61838 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 73 kN |
Charge statique | 85 kN |