Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61811-Y

  • ERIKS:12624161
  • Fabricant:4047643334594
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

43.75 CHF/ Unitéhors TVA

47.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61811
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
9.6 kN
Charge statique
8.5 kN
Vitesse de référence
6600 rpm
Vitesse limite
17500 rpm
Alternatives

63.60 CHF/ Unitéhors TVA

68.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026